詳細表示

このページのURL:

品番 : EA968CR-25

品名 : 三相200V・25W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー SPG 型番 S8I25GU-E
出力 25W 電圧 三相AC200V
起動トルク 0.35N・m(50Hz)
0.29N・m(60Hz)
電流 0.26A(50Hz)
0.24A(60Hz)
定格トルク 0.195N・m(50Hz)
0.165N・m(60Hz)
定格回転速度 1300rpm(50Hz)
1550rpm(60Hz)
リード線タイプ
電磁ブレーキ付きモーター
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
追加説明
カタログ価格

20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/18 06:32現在)

商品入数 1 販売単位 台
バリエーション一覧
EA968CN-40 AC100V・40W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CN-60 AC100V・60W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CN-90 AC100V・90W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CP-6 AC200V・ 6W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CP-15 AC200V・15W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CP-25 AC200V・25W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CP-40 AC200V・40W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CP-60 AC200V・60W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CP-90 AC200V・90W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CR-25 三相200V・25W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CR-40 三相200V・40W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CR-60 三相200V・60W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
EA968CR-90 三相200V・90W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top