品番 : EA970A-112
品名 : 38x45mm/2.73m(2号) トラックレール(スチール)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ヤボシ | 型番 | 2TR27 |
|---|---|---|---|
| 呼称 | 2号 | 差込幅 | 14mm |
| 全長 | 2.73m | サイズ(mm) | A:45、B:38、C:6、D:14、t:1.2 |
| 材質 | 溶融亜鉛メッキ鋼板(両面高品質ウレタン塗装仕上げ) | 耐荷重 | 扉1枚あたり、 複車2個使用の場合:70㎏ 単車2個使用の場合:50㎏ ※取付金具のピッチ厳守 |
| 取付金具ピッチ | 450~500mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,560 円(税抜)/ 5,016 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/02 07:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
