詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970A-123

品名 : 57x47mm/3.64m(3号) トラックレール(スチール)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ヤボシ 型番 3TR36
呼称 3号 差込幅 16mm
サイズ(mm) A:57、B:47、C:6、D:16、t:1.6 全長 3.64m
材質 溶融亜鉛メッキ鋼板(両面高品質ウレタン塗装仕上げ) 耐荷重 扉1枚あたり、
複車2個使用の場合:150(115)㎏
単車2個使用の場合:75(55)㎏
※( )内はウレタン車使用時
※取付金具のピッチ厳守
取付金具ピッチ 450~500mm
追加説明
カタログ価格

11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/02 07:57現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA970A-102 38x45mm/1.82m(2号) トラックレール(スチール)
EA970A-103 47x57mm/1.82m(3号) トラックレール(スチール)
EA970A-104 75x56mm/1.82m(4号) トラックレール(スチール)
EA970A-112 38x45mm/2.73m(2号) トラックレール(スチール)
EA970A-113 57x47mm/2.73m(3号) トラックレール(スチール)
EA970A-114 75x56mm/2.73m(4号) トラックレール(スチール)
EA970A-122 38x45mm/3.64m(2号) トラックレール(スチール)
EA970A-123 57x47mm/3.64m(3号) トラックレール(スチール)
EA970A-124 75x56mm/3.64m(4号) トラックレール(スチール)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top