詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970CB-2

品名 : 2号トラックレール用ストッパー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ヤボシ 型番 2ST
呼称 2号 サイズ 45×37×74(H)mm
取付穴径 φ10mm 材質 スチール(SPHC)
重量 50g
ウレタン塗装仕上げ
トラックレールの先端に受金具と共にセットします。
追加説明
カタログ価格

395 円(税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/02 08:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA970CB-2 2号トラックレール用ストッパー
EA970CB-3 3号トラックレール用ストッパー
EA970CB-4 4号トラックレール用ストッパー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top