品番 : EA970CB-3
品名 : 3号トラックレール用ストッパー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ヤボシ | 型番 | 3ST |
|---|---|---|---|
| 呼称 | 3号 | サイズ | 47×47×88(H)mm |
| 取付穴径 | φ10mm | 材質 | スチール(SPHC) |
| 重量 | 80g | ||
| ウレタン塗装仕上げ | |||
| トラックレールの先端に受金具と共にセットします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
425 円(税抜)/ 468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/02 08:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA970CB-2 2号トラックレール用ストッパー |
| EA970CB-3 3号トラックレール用ストッパー |
| EA970CB-4 4号トラックレール用ストッパー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA970A-103 : 47x57mm/1.82m(3号) トラックレール(スチール) |
| 関連商品 | EA970CC-3 : 3号トラックレール用 取付金具(横受け) |
ウェブカタログ画像
拡大
