品番 : EA970KG-26
品名 : 1800x2000mm ロールスクリーン(グリーン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | トーソー(TOSO) | 商品名 | ラビータ |
---|---|---|---|
幅(m) | 1.8 | 厚み(mm) | 0.61 |
長さ(m) | 2 | 材質 | 生地:ポリエステル ブラケット:スチール |
色 | グリーン | ||
取付金具、ネジ付属 | |||
チェーン操作タイプ | |||
ウォッシャブルタイプ | |||
遮光3級 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 15:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
![]() |
|
※品番によりサイズが異なります。