品番 : EA970KG-3.5
品名 : 1800x1830mm ブラインド
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | トーソー(TOSO) | 商品名 | アイライフ |
---|---|---|---|
幅(m) | 1.8 | 厚み(mm) | 0.14 |
長さ(m) | 1.83 | 材質 | スラット:アルミ ブラケット:スチール |
色 | ホワイト | ||
左右操作・ワンタッチ交換機能付 | |||
取付金具、ねじ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/04 12:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1438ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA970KG-1 600x1380mm ブラインド |
EA970KG-2 880x1380mm ブラインド |
EA970KG-3 1800x1380mm ブラインド |
EA970KG-2.5 1640x1380mm ブラインド |
EA970KG-3.5 1800x1830mm ブラインド |