品番 : EA976AG-120RC
品名 : 1195x868x1800mm/300kg/4段 スチール棚(連結用
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 注意 | 単体でのご使用はできません。 |
|---|---|---|---|
| 間口(mm) | 1195 | 奥行(mm) | 868 |
| 重量 | 75.2kg | 材質 | スチール |
| 支柱幅 | 55mm | 耐荷重 | 1500kg(1段あたり:300kg) |
| 高さ | 1800mm | 段数 | 4段 |
| 50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く) | |||
| 支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。 | |||
| 何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 | |||
| 必要工具 | ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
61,000 円(税抜)/ 67,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 00:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1634ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA976AG-120C : 1195x868x1800mm/300kg/4段 スチール棚 |
| 関連商品 | EA575WA-1 : 390g/61x101mm ゴムハンマー |
