詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AG-180RB

品名 : 1795x600x1800mm/300kg/4段 スチール棚(連結用

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 注意 単体でのご使用はできません。
間口(mm) 1795 奥行(mm) 600
重量 73.9kg 材質 スチール
支柱幅 55mm 耐荷重 1500kg(1段あたり:300kg)
高さ 1800mm 段数 4段
50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。
何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
必要工具 ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)
追加説明
カタログ価格

58,100 円(税抜)/ 63,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/14 00:56現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1634ページ
バリエーション一覧
EA976AG-90R 895x450x1800mm/300kg/4段 スチール棚(連結用
EA976AG-120R 1195x450x1800mm/300kg/4段 スチール棚(連結用
EA976AG-150R 1495x450x1800mm/300kg/4段 スチール棚(連結用
EA976AG-180R 1795x450x1800mm/300kg/4段 スチール棚(連結用
EA976AG-90RB 895x600x1800mm/300kg/4段 スチール棚(連結用
EA976AG-120RB 1195x600x1800mm/300kg/4段 スチール棚(連結用
EA976AG-150RB 1495x600x1800mm/300kg/4段 スチール棚(連結用
EA976AG-180RB 1795x600x1800mm/300kg/4段 スチール棚(連結用
EA976AG-90RC 895x868x1800mm/300kg/4段 スチール棚(連結用
EA976AG-120RC 1195x868x1800mm/300kg/4段 スチール棚(連結用
EA976AG-150RC 1495x868x1800mm/300kg/4段 スチール棚(連結用
EA976AG-180RC 1795x868x1800mm/300kg/4段 スチール棚(連結用
ウェブカタログ画像
※この画像は5段ですが、商品は4段です。
  • ※この画像は5段ですが、商品は4段です。
  • 使用イメージ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top