品番 : EA976AH-150B
品名 : 1495x600x1800mm/300kg/5段 スチール棚
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 高さ | 1800mm |
|---|---|---|---|
| 支柱幅 | 55mm | 耐荷重 | 1500kg(1段あたり:300kg) |
| 50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く) | |||
| スチール製 | |||
| 段数 | 5段 | サイズ(幅×奥行) | 1550×600mm |
| 重量 | 82kg | ||
| 支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。 | |||
| 間口(mm) | 1495 | 必要工具 | ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等) |
| 追加説明 |
●寸法イラストの数値は棚板を一番均等に配置した際の寸法です。(2010/12/6/1014) ●寸法…H1800×W1495×D600mm (【サブ画像2】に合わせた寸法になっております) ●中量棚 天地五段 |
|---|
| カタログ価格 |
61,500 円(税抜)/ 67,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/11 19:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1634ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA976AH-150RB : 1495x600x1800mm/300kg/5段 スチール棚(連結用 |
| 関連商品 | EA575WA-1 : 390g/61x101mm ゴムハンマー |

