詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AH-180C

品名 : 1795x868x1800mm/300kg/5段 スチール棚

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 高さ 1800mm
支柱幅 55mm 耐荷重 1500kg(1段あたり:300kg)
50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
スチール製
段数 5段 サイズ(幅×奥行) 1850×868mm
重量 132kg
支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。
間口(mm) 1795 必要工具 ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)
追加説明 ●寸法イラストの数値は棚板を一番均等に配置した際の寸法です。(2010/12/6/1014)
●寸法…H1800×W1795×D868mm
(【サブ画像2】に合わせた寸法になっております)
●中量棚 天地五段


カタログ価格

96,700 円(税抜)/ 106,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/11 19:24現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1634ページ

代替品

EA976DN-180C
  • 品番

    EA976DN-180C

  • コメント

    耐荷重150㎏、奥行600㎜

バリエーション一覧
EA976AH-90 895x450x1800mm/300kg/5段 スチール棚
EA976AH-120 1195x450x1800mm/300kg/5段 スチール棚
EA976AH-150 1495x450x1800mm/300kg/5段 スチール棚
EA976AH-180 1795x450x1800mm/300kg/5段 スチール棚
EA976AH-90B 895x600x1800mm/300kg/5段 スチール棚
EA976AH-120B 1195x600x1800mm/300kg/5段 スチール棚
EA976AH-150B 1495x600x1800mm/300kg/5段 スチール棚
EA976AH-180B 1795x600x1800mm/300kg/5段 スチール棚
EA976AH-90C 895x868x1800mm/300kg/5段 スチール棚
EA976AH-120C 1195x868x1800mm/300kg/5段 スチール棚
EA976AH-150C 1495x868x1800mm/300kg/5段 スチール棚
EA976AH-180C 1795x868x1800mm/300kg/5段 スチール棚
ウェブカタログ画像
  • 支柱形状
  • 間口:1795mm\n奥行:868mm\n

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top