品番 : EA976AJ-26
品名 : 910x910x40mm/φ25mm メタルラック棚板
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MR-9090T |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 910×910×40 | 棚板内寸(mm) | 838×838 |
| 適合ポール径 | φ25mm | 耐荷重 | 125kg |
| 重量 | 6.25kg | 材質 | 棚板:スチール(クロムメッキ) 固定部品:ABS樹脂 |
| メタルラック(ポール直径25mm)専用の別売棚板 | |||
| 別売のポール(EA976AJ-29、EA976AJ-30A、EA976AJ-313~-330)用 | |||
| ポールと組み合わせてラックを作る際は最低2枚とポール4本が必要です。 | |||
| 棚板固定部品4個付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,630 円(税抜)/ 8,393 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/19 22:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1620ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976AJ-26 910x910x40mm/φ25mm メタルラック棚板 |
| EA976AJ-27 1200x910x40mm/φ25mm メタルラック棚板 |
ウェブカタログ画像
拡大
