詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AJ-27

品名 : 1200x910x40mm/φ25mm メタルラック棚板

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 MR-1290T
サイズ(mm) 1200×910×40 棚板内寸(mm) 1128×838
適合ポール径 φ25mm 耐荷重 125kg
重量 8.0kg 材質 棚板:スチール(クロムメッキ)
固定部品:ABS樹脂
メタルラック(ポール直径25mm)専用の別売棚板
別売のポール(EA976AJ-29、EA976AJ-30A、EA976AJ-313~-330)用
ポールと組み合わせてラックを作る際は最低2枚とポール4本が必要です。
棚板固定部品4個付き
追加説明
カタログ価格

10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/19 23:00現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1620ページ
バリエーション一覧
EA976AJ-26 910x910x40mm/φ25mm メタルラック棚板
EA976AJ-27 1200x910x40mm/φ25mm メタルラック棚板
ウェブカタログ画像
  • 棚板の固定方法
  • 棚板固定部品4個付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top