品番 : EA976AJ-316
品名 : φ25x 800mm メタルラックポール(4本)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MR-80P |
|---|---|---|---|
| ポール径 | φ25mm | 高さ(mm) | 800 |
| ピッチ | 25mm | 上から初めの溝までの長さ | 17mm |
| アジャスターを取って一番下から初めの溝までの長さ | 53.8mm | ニ重線の隙間の長さ | 5mm |
| 重量(g) | 700 | 材質 | スチール(クロムメッキ) |
| 入数 | 4本 | ||
| ポール径φ25mmのメタルラック、棚板用 | |||
| アジャスター付き | |||
| メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,720 円(税抜)/ 4,092 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/07 21:24現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1620ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※4本入り
