品番 : EA976AJ-322
品名 : φ25x1405mm メタルラックポール(4本)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MR-140P |
|---|---|---|---|
| ポール径 | φ25mm | 高さ(mm) | 1405 |
| ポールのみの高さ(mm) | 1387 | ピッチの数 | 53本 |
| 最上部と最下部に棚板を取り付けた時の棚間 | 約1315mm | 重量(g) | 1225 |
| 材質 | スチール(クロムメッキ) | 入数 | 4本 |
| ポール径φ25mmのメタルラック、棚板用 | |||
| アジャスター付き | |||
| メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。 | |||
| 2本のポールを継いで1本の脚になります。(×4本分) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,910 円(税抜)/ 6,501 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/07 21:24現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1620ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:ポール2本を継いで1本になる足×4本入り
