詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AJ-50

品名 : 305x335x165mm メタルラック棚下バスケット

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 MR-A4B
外寸 305×335×165mm 内寸 250×320×125mm
耐荷重 10kg 重量 730g
材質 スチール(クロムメッキ) 適応サイズ A4サイズ用
メタルラックの棚下のデットスペースをなくすことができる棚下バスケット
棚奥行275mm以上対応
雑誌などにピッタリのサイズ
前フック、後フックと取り付け金具が付いています。
追加説明
カタログ価格

1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/24 02:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1619ページ
バリエーション一覧
EA976AJ-50 305x335x165mm メタルラック棚下バスケット
EA976AJ-51 355x385x165mm メタルラック棚下バスケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top