詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AR-21

品名 : 750x500x630mm 装置収納台(抗菌)

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サカエ 型番 CSPN-7562D
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 750×500×630
(キャスター含む)
重量(kg) 13 耐荷重(kg) 150
ポール径 φ25.4mm 材質 本体:スチール
アジャスター:樹脂
段数 2 カラー ダークグレー
棚板厚み 1.0mm 棚寸法 750(W)×500(D)×50(H)mm
機械本体と周辺機器をすっきり収納できる収納台
ボルトレスで組立簡単
棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。
レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用
小型のラックとしてご使用いただけます。
抗菌粉体塗装
追加説明
カタログ価格

28,500 円(税抜)/ 31,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 01:14現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1628ページ
バリエーション一覧
EA976AR-21 750x500x630mm 装置収納台(抗菌)
EA976AR-22 750x500x770mm 装置収納台(抗菌)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top