品番 : EA976AW-15
品名 : [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/レッド)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 色 | レッド | 全長 | 2m |
|---|---|---|---|
| パイプ径 | φ28mm | 板厚 | 0.7mm |
| 材質 | スチール | 表面 | ASA樹脂コーティング |
| 重量 | 1010g | 入数 | 1本 |
| パイプ、ジョイント、プラコン、アクセサリーなど、多種多様なパーツを自由に組み合わせることができます。 | |||
| 表面に樹脂コーティングを施したパイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/06 09:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1本

