品番 : EA976AW-405
品名 : 100mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在)
仕様
| 仕様 | 自在 | 車輪材質 | エラストマー |
|---|---|---|---|
| 車輪径 | φ100mm | 車輪幅 | 27mm |
| 取付高 | 127mm | 偏心 | 32mm |
| 耐荷重 | 50kg | 入数 | 1個 |
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| 直接パイプに取付けできます。 | |||
| ※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/06 09:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1623ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
