品番 : EA976AW-15A
品名 : [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/レッド/4本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| パイプ径 | φ28mm | 全長 | 2m |
|---|---|---|---|
| 板厚(mm) | 0.7 | 表面 | ASA樹脂コーティング |
| 色 | レッド | 材質 | スチール |
| 重量(g) | 1010 | 入数 | 4本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,920 円(税抜)/ 5,412 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/26 19:20現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
4本入り
