品番 : EA976AW-411S
品名 : エコパイプ用 50mm差込キャスター(自在/4個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 仕様 | 自在 | 車輪材質 | エラストマー |
|---|---|---|---|
| 車輪径(mm) | φ50 | 取付高 | 69mm |
| 偏心 | 21mm | 耐荷重 | 30kg |
| 入数 | 4個 | ||
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| EA976AW-1A~-4A用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,720 円(税抜)/ 6,292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/26 20:54現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
4個入り
