品番 : EA976AW-413S
品名 : エコパイプ用100mm差込キャスター(自在/4個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 仕様 | 自在 | 車輪材質 | エラストマー |
|---|---|---|---|
| 車輪径(mm) | φ100 | 取付高 | 127mm |
| 偏心 | 32mm | 耐荷重 | 50kg |
| 入数 | 4個 | ||
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| EA976AW-1A~-4A用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/26 20:54現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
4個入り
