品番 : EA976BY-656
品名 : [パイプラック用] ハンドカッター(φ28mm用)
仕様
仕様 | 本体 | 材質 | 鉄 |
---|---|---|---|
サイズ | 36×57×261mm | 重量(g) | 530 |
パイプ径φ28mmパイプラック用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,410 円(税抜)/ 7,051 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/17 07:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1691ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA976BY-656 [パイプラック用] ハンドカッター(φ28mm用) |
EA976BY-657 [EA976BY-656用]替刃 |
拡大