品番 : EA976BY-657
品名 : [EA976BY-656用]替刃
仕様
EA976BY-656用替刃 | |||
材質 | 鉄 | 重量(g) | 14 |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/01 17:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1691ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA976BY-656 [パイプラック用] ハンドカッター(φ28mm用) |
EA976BY-657 [EA976BY-656用]替刃 |
拡大