品番 : EA976DM-120C
品名 : 1190x600x1500mm/150kg/4段 スチール棚
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 間口(mm) | 1190 |
|---|---|---|---|
| 奥行(mm) | 600 | 重量(kg) | 42 |
| 材質 | スチール | 支柱幅 | 40mm |
| 耐荷重 | 750kg(1段あたり:150kg) | 高さ | 1500mm |
| 幅(mm) | 1200 | 棚板厚み | 35mm |
| 段数 | 4段 | ||
| 棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く) |
|||
| 組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。 | |||
| 必要工具 | ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,100 円(税抜)/ 36,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/30 04:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|

