詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976FE-23

品名 : 1200x450x1300mm/3段 軽量キャスターラック

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サカエ 型番 NWR-8323
※注意※ 【お客様組立品】 段数 3段
サイズ(mm) 間口:1200
奥行:450
高さ:1300
重量(kg) 23
支柱幅 40mm 材質 スチール
耐荷重 1台当たり:150kg
1段当たり:70kg
キャスター 自在×4(内ストッパー付×2)
車輪径 φ75mm(ゴムアングルキャスター) 本体色 ホワイトグレー
仕様 50mmピッチ段替え可能
レイアウト変更が簡単に出来る便利な軽量キャスターラックです。
棚板は50ミリピッチで上下できます。
棚板は自由に増減可能です。
追加説明
カタログ価格

29,400 円(税抜)/ 32,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/16 08:33現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1632ページ
バリエーション一覧
EA976FE-1 875x450x1000mm/3段 軽量キャスターラック
EA976FE-2 875x600x1000mm/3段 軽量キャスターラック
EA976FE-3 1200x450x1000mm/3段 軽量キャスターラック
EA976FE-4 1200x600x1000mm/3段 軽量キャスターラック
EA976FE-11 875x450x1000mm/4段 軽量キャスターラック
EA976FE-12 875x600x1000mm/4段 軽量キャスターラック
EA976FE-13 1200x450x1000mm/4段 軽量キャスターラック
EA976FE-14 1200x600x1000mm/4段 軽量キャスターラック
EA976FE-21 875x450x1300mm/3段 軽量キャスターラック
EA976FE-22 875x600x1300mm/3段 軽量キャスターラック
EA976FE-23 1200x450x1300mm/3段 軽量キャスターラック
EA976FE-24 1200x600x1300mm/3段 軽量キャスターラック
EA976FE-31 875x450x1300mm/4段 軽量キャスターラック
EA976FE-32 875x600x1300mm/4段 軽量キャスターラック
EA976FE-33 1200x450x1300mm/4段 軽量キャスターラック
EA976FE-34 1200x600x1300mm/4段 軽量キャスターラック
ウェブカタログ画像
※商品は3段(画像は代表品番です)。
  • ※商品は3段(画像は代表品番です)。
  • D:450(単位:mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top