品番 : EA976FE-24
品名 : 1200x600x1300mm/3段 軽量キャスターラック
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | NWR-8343 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 段数 | 3段 |
| サイズ(mm) | 間口:1200 奥行:600 高さ:1300 |
重量(kg) | 27 |
| 支柱幅 | 40mm | 材質 | スチール |
| 耐荷重 | 1台当たり:150kg 1段当たり:70kg |
キャスター | 自在×4(内ストッパー付×2) |
| 車輪径 | φ75mm(ゴムアングルキャスター) | 本体色 | ホワイトグレー |
| 仕様 | 50mmピッチ段替え可能 | ||
| レイアウト変更が簡単に出来る便利な軽量キャスターラックです。 | |||
| 棚板は50ミリピッチで上下できます。 | |||
| 棚板は自由に増減可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,200 円(税抜)/ 35,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/16 08:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1632ページ | ||||
