品番 : EA976FS-1
品名 : 350x300x1000mm ボンベラック(1本用)
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | BR-10I |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 1本用 | 荷台サイズ(mm) | 350×300 |
| 全高(mm) | 1000 | 全幅 | 338mm |
| 重量 | 9kg | 材質 | スチール(粉体塗装) |
| 積載可能ボンベサイズ | φ220mm(7000L容器用) | ||
| 床面固定用穴付(φ14mm×4ヶ所) | |||
| ボンベを安心・安全に保管できます。 | |||
| キズに強く、環境にやさしい粉体塗装を採用 | |||
| 完成品出荷商品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/11 01:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0071ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976FS-1 350x300x1000mm ボンベラック(1本用) |
| EA976FS-2 850x300x1000mm ボンベラック(3本用) |
