詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976FS-2

品名 : 850x300x1000mm ボンベラック(3本用)

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー サカエ 型番 BR-30I
仕様 3本用 荷台サイズ(mm) 850×300
全高(mm) 1000 全幅 838
重量 16kg 材質 スチール(粉体塗装)
積載可能ボンベサイズ φ220mm(7000L容器用)
床面固定用穴付(φ14mm×4ヶ所)
ボンベを安心・安全に保管できます。
キズに強く、環境にやさしい粉体塗装を採用
完成品出荷商品です。
追加説明
カタログ価格

38,600 円(税抜)/ 42,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/11 02:23現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0071ページ
バリエーション一覧
EA976FS-1 350x300x1000mm ボンベラック(1本用)
EA976FS-2 850x300x1000mm ボンベラック(3本用)
ウェブカタログ画像
  • 床面固定用穴付(φ14mm×4ヶ所)
  • 固定フックのため安全です

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top