品番 : EA979AB-14
品名 : φ32x4mm 硬質フェルト(粘着付/6個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | 硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト) | サイズ | φ32mm |
---|---|---|---|
厚み | 4mm | パッケージ重量 | 17g |
粘着タイプ(剥離紙付) | |||
自由にはさみで切って使えます。 | |||
フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に | |||
床を傷付けず、ほつれない。 | |||
家具、椅子、テーブル、花瓶、小物窓の底に貼り、ご使用ください。 | |||
フローリング床暖房にもご使用いただけます。 | |||
ご使用時は10℃以上の部屋でご使用ください。 | |||
入数 | 6枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/30 23:55現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | pk |
拡大