詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979AB-72

品名 : 100x100x13mm フェルトパッド

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ(mm) 100×100 厚み(mm) 13
材質 特殊フェルト・発泡EVA
粘着なし
家具、扉のクッション・防振防音・すべり止め・キズ防止など
追加説明
カタログ価格

130 (税抜)/ 143 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/31 02:21現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA979AB-71 100x100x 8mm フェルトパッド
EA979AB-72 100x100x13mm フェルトパッド
EA979AB-73 φ89x 8mm フェルトパッド
EA979AB-74 φ89x13mm フェルトパッド
EA979AB-75 φ64x 8mm フェルトパッド
EA979AB-76 φ64x13mm フェルトパッド
ウェブカタログ画像
※画像はEA979AB-71です。
  • ※画像はEA979AB-71です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top