品番 : EA979AC-12
品名 : 60x900mm 差し込みマット(クリアー/2枚)
仕様
| サイズ(mm) | 60×900 | 厚み | 10mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 非移行系特殊エラストマー樹脂 | 重量 | 約560g(2本) |
| カラー | クリア | 入数 | 2本 |
| 地震などのゆれに強いクサビ型 | |||
| 取り付け簡単、ねじ、 クギ不要 | |||
| 前面カバーによりインテリアにも抜群 | |||
| 地震や大きな振動による家具の転倒を防止します。 | |||
| 非移行性の樹脂で家具や床などに色移りしにくいです。 | |||
| 【使用方法】 1.使用する家具の幅にあわせて長さをカットして下さい。(カッターやはさみで切ることができます) 2.製品を差し込む前に家具の中身を取り出し重量を軽くして下さい。 3.家具が後ろの壁にもたれ気味になるように前面底部に差し込みます。 このとき壁面と家具の背上部を隙間のないように密着させます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/03 09:57現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2343ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979AC-2 60x450mm 差し込みマット(クリアー/2枚) |
| EA979AC-12 60x900mm 差し込みマット(クリアー/2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
