品番 : EA979AC-2
品名 : 60x450mm 差し込みマット(クリアー/2枚)
仕様
| カラー | クリア | 材質 | 非移行系特殊エラストマー樹脂 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 60×450mm | 重量(1パックあたり) | 約330g |
| 地震などのゆれに強いクサビ型 | |||
| 地震や大きな振動による家具の転倒を防止します。 | |||
| 取り付け簡単、ねじ、くぎ不要。 | |||
| 前面カバーによりインテリアにも抜群。 | |||
| 非移行性の樹脂で家具や床などに色移りしにくいです。 | |||
| 入数 | 2本 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/03 10:41現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2343ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979AC-2 60x450mm 差し込みマット(クリアー/2枚) |
| EA979AC-12 60x900mm 差し込みマット(クリアー/2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
