詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979AC-21A

品名 : 45x300mm 差し込みマット(家具転倒防止/4枚)

仕様

メーカー ミツギロン 型番 ST-27
商品名 たおれんゾウEVA サイズ(mm) 45×300
厚み(mm) 10 入数 4枚
材質 EVA カラー クリア
重量 57g(1本あたり) 耐熱温度 60℃
耐冷温度 -30℃ 注意事項 ・家具の後ろに壁がないところでは使用できません。
・激しく凹凸のある床面では使用できません。
・2名以上で取り付けください。
透明で目立ちにくく、ハサミ等でカット可能。
突然の揺れに備える簡単取り付け防災用品。
ネジ・クギ不要で、簡単に取付けできます。
家具の下に敷くだけで家具の滑り出しを防ぎ、転倒しにくくします。
追加説明
カタログ価格

1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/10/14 03:18現在)

商品入数 4 販売単位 箱
カタログページ 2343ページ
バリエーション一覧
EA979AC-21A 45x300mm 差し込みマット(家具転倒防止/4枚)
EA979AC-23A 45x900mm 差し込みマット(家具転倒防止)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top