品番 : EA979AC-23A
品名 : 45x900mm 差し込みマット(家具転倒防止)
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | ST-25 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | たおれんゾウEVA | サイズ(mm) | 45×900 |
| 厚み(mm) | 10 | 入数 | 1枚 |
| カラー | クリア |
重量 | 172g |
| 材質 | EVA | 耐熱温度 | 60℃ |
| 耐冷温度 | -30℃ | ||
| 透明で目立ちにくく、ハサミ等でカット可能。 | |||
| 突然の揺れに備える簡単取り付け防災用品。 | |||
| ネジ・クギ不要で、簡単に取付けできます。 | |||
| 家具の下に敷くだけで家具の滑り出しを防ぎ、転倒しにくくします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/14 04:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2343ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979AC-21A 45x300mm 差し込みマット(家具転倒防止/4枚) |
| EA979AC-23A 45x900mm 差し込みマット(家具転倒防止) |
ウェブカタログ画像
拡大

