品番 : EA979AD-33
品名 : φ10x2.0mm クッションシール(丸型/60粒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | エクシール | 型番 | PC-10 |
|---|---|---|---|
| 径(mm) | φ10 | 厚み(mm) | 2 |
| 形状 | 丸型 | 入数 | 60個 |
| 材質 | ポリウレタン | カラー | 無色透明 |
| 硬度 | アスカーC80 | ||
| 透明度が高く目立たない | |||
| 弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です | |||
| 紫外線による黄変が起こりません。 | |||
| 食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。 | |||
| 可塑剤が含まれていません。 | |||
| ※紫外線では黄変しませんが、熱の影響を受け黄変する場合があります。 | |||
| ※長期間紫外線にあたると劣化する可能性があります。 | |||
| ※粘着材部分は黄変する場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/22 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 60 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2100ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は参考画像です。

