詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979AD-35

品名 : φ14x2.0mm クッションシール(丸型/50粒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エクシール 型番 PC-14
径(mm) φ14 厚み(mm) 2
形状 丸型 入数 50個
材質 ポリウレタン カラー 無色透明
硬度 アスカーC80
透明度が高く目立たない
弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です
紫外線による黄変が起こりません。
食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。
可塑剤が含まれていません。
※紫外線では黄変しませんが、熱の影響を受け黄変する場合があります。
※長期間紫外線にあたると劣化する可能性があります。
※粘着材部分は黄変する場合があります。
追加説明
カタログ価格

700 円(税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/22 12:15現在)

商品入数 50 販売単位 枚
カタログページ 2100ページ

代替品

EA979AD-25
  • 品番

    EA979AD-25

  • コメント

    違い:サイズ、入数など

バリエーション一覧
EA979AD-33 φ10x2.0mm クッションシール(丸型/60粒)
EA979AD-34 φ12x2.0mm クッションシール(丸型/60粒)
EA979AD-35 φ14x2.0mm クッションシール(丸型/50粒)
EA979AD-36 φ16x2.0mm クッションシール(丸型/50粒)
EA979AD-37 φ20x2.0mm クッションシール(丸型/24粒)
EA979AD-39 25x8x1.6mm クッションシール(楕円/40粒)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • ※品番によってサイズが異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top