詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979AD-41A

品名 : φ8x2.0mm ソフトクッションシール(丸型/100粒)

仕様

メーカー エクシール 型番 SC01-27001
サイズ(mm) 径:φ8
厚み:2.0
形状 丸型
入数 100個 材質 ポリウレタン
カラー クリア 硬度 アスカーC67
高い耐久性と振動防止力があり、戸当たりの緩衝やガラス、アクリルなどのすべり止めに最適です。
紫外線による黄変が起こりません。
文具や雑貨の仮固定、テーブルのキズ防止などに。
可塑剤は含まれていません。
※紫外線では黄変しませんが、熱の影響を受け黄変する場合があります。
※糊の部分が黄変する場合があります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,400 (税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 135

(2026/01/15 03:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2100ページ
バリエーション一覧
EA979AD-41A φ8x2.0mm ソフトクッションシール(丸型/100粒)
EA979AD-42A φ8x2.0mm ソフトクッションシール(台型/100粒)
EA979AD-43A φ10x4.5mm ソフトクッションシール(丸型/64粒)
EA979AD-44A φ10x4.5mm ソフトクッションシール(台型/64粒)
EA979AD-45A φ12x4.5mm ソフトクッションシール(台型/49粒)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • ※丸型φ8mm×100個(1シート)入
  • 丸型

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top