品番 : EA979AD-43A
品名 : φ10x4.5mm ソフトクッションシール(丸型/64粒)
仕様
| メーカー | エクシール | 型番 | SC01-27003 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 径:φ10 厚み:4.5 |
形状 | 丸型 |
| 入数 | 64個 | 材質 | ポリウレタン |
| カラー | クリア | 硬度 | アスカーC67 |
| 高い耐久性と振動防止力があり、戸当たりの緩衝やガラス、アクリルなどのすべり止めに最適です。 | |||
| 紫外線による黄変が起こりません。 | |||
| 文具や雑貨の仮固定、テーブルのキズ防止などに。 | |||
| 可塑剤は含まれていません。 | |||
| ※紫外線では黄変しませんが、熱の影響を受け黄変する場合があります。 | |||
| ※糊の部分が黄変する場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/01/15 03:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2100ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
