品番 : EA979BA-2
品名 : 300- 400mm 家具転倒防止ポール(2本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | KTB-30 |
---|---|---|---|
材質 | スチール(塩化ビニル被覆鋼管) | 耐圧 | 140kg |
脚サイズ | 78×215mm | 取付範囲(高さ) | 300~400mm |
入数 | 2本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/09 23:58現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA979BA-1 230- 300mm 家具転倒防止ポール(2本) |
EA979BA-2 300- 400mm 家具転倒防止ポール(2本) |
EA979BA-3 400- 600mm 家具転倒防止ポール(2本) |
EA979BA-4 500- 800mm 家具転倒防止ポール(2本) |
EA979BA-5 600-1000mm 家具転倒防止ポール(2本) |