詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979BA-3

品名 : 400- 600mm 家具転倒防止ポール(2本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 KTB-40
材質 スチール(塩化ビニル被覆鋼管) 耐圧 140kg
脚サイズ 78×215mm 取付範囲(高さ) 400~600mm
入数 2本
追加説明
カタログ価格

2,350 (税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/09 23:58現在)

商品入数 2 販売単位

代替品

EA979BE-4
  • 品番

    EA979BE-4

  • コメント

    変更点:パッケージ、耐圧など

バリエーション一覧
EA979BA-1 230- 300mm 家具転倒防止ポール(2本)
EA979BA-2 300- 400mm 家具転倒防止ポール(2本)
EA979BA-3 400- 600mm 家具転倒防止ポール(2本)
EA979BA-4 500- 800mm 家具転倒防止ポール(2本)
EA979BA-5 600-1000mm 家具転倒防止ポール(2本)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top