詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979BE-4

品名 : 400- 600mm 家具転倒防止ポール(2本)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 KTB-40R
取付範囲 400~600mm 耐圧 220kg
脚サイズ 78×215mm 材質 パイプ:塩化ビニル被覆鋼管
樹脂部分:ABS樹脂、発泡ポリエチレン、ポリカーボネート
ネジ:ステンレス鋼
ナット:鉄製(メッキ仕上げ)
入数 2本
地震の際に家具の転倒を防止する、突っ張りタイプの家具転倒防止棒・耐震バー
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
設置面は天井や家具を傷つけにくい発泡ポリエチレン素材
公的機関振動試験で転倒防止効果を実証済み
工具不要で取り付け簡単
追加説明
カタログ価格

2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 02:12現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 2345ページ
バリエーション一覧
EA979BE-1 129- 230mm 家具転倒防止ポール(2本)
EA979BE-2 230- 300mm 家具転倒防止ポール(2本)
EA979BE-3 300- 400mm 家具転倒防止ポール(2本)
EA979BE-4 400- 600mm 家具転倒防止ポール(2本)
EA979BE-5 500- 800mm 家具転倒防止ポール(2本)
EA979BE-6 600-1000mm 家具転倒防止ポール(2本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top