品番 : EA979BE-5
品名 : 500- 800mm 家具転倒防止ポール(2本)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | KTB-50R |
|---|---|---|---|
| 取付範囲 | 500~800mm | 耐圧 | 220kg |
| 脚サイズ | 78×215mm | 材質 | パイプ:塩化ビニル被覆鋼管 樹脂部分:ABS樹脂、発泡ポリエチレン、ポリカーボネート ネジ:ステンレス鋼 ナット:鉄製(メッキ仕上げ) |
| 入数 | 2本 | ||
| 地震の際に家具の転倒を防止する、突っ張りタイプの家具転倒防止棒・耐震バー | |||
| 設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。 | |||
| 設置面は天井や家具を傷つけにくい発泡ポリエチレン素材 | |||
| 公的機関振動試験で転倒防止効果を実証済み | |||
| 工具不要で取り付け簡単 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/06 02:12現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2345ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
