詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979CM-1

品名 : 家具転倒防止ストラップ

仕様

メーカー ティーエフサービス 型番 EF-32V
サイズ S 仕様 強力粘着パッド付バックル
耐荷重(2本) 約32kg 粘着面サイズ 35×32mm
ベルト長さ 200mm ベルト幅 25mm
ベルト厚み 1.3mm 材質 バックル:PPO(難燃性)
ベルト:ナイロン(防炎加工)
粘着:アクリル系粘着剤
カラー クリーム 入数 2個
対象物 OA機器 耐用年数 約8~10年
付属品 アルコールパッド2枚
強力粘着でOA機器や家電などをしっかりと固定し、転倒・落下を防止します。
バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単です。
オーディオなど段積みの固定にも対応
震度7相当加振試験クリア
追加説明
カタログ価格

1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/01 11:48現在)

商品入数 2 販売単位 ST
カタログページ 2346ページ
バリエーション一覧
EA979CM-1 家具転倒防止ストラップ
EA979CM-2 家具転倒防止ストラップ
EA979CM-3 家具転倒防止ストラップ
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • ※取付例:モニター\n前後2ヵ所(1セット使用例)

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top