品番 : EA979CM-2
品名 : 家具転倒防止ストラップ
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | EF-64V |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 仕様 | 強力粘着パッド付バックル |
| 耐荷重(2本) | 約64kg | 粘着面サイズ | 35×64mm |
| ベルト長さ | 300mm | ベルト幅 | 25mm |
| ベルト厚み | 1.3mm | 材質 | バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:アクリル系粘着剤 |
| カラー | クリーム | 入数 | 2個 |
| 対象物 | OA機器 | 耐用年数 | 約8~10年 |
| 付属品 | アルコールパッド2枚 | ||
| 強力粘着でOA機器や家電などをしっかりと固定し、転倒・落下を防止します。 | |||
| バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単です。 | |||
| オーディオなど段積みの固定にも対応 | |||
| 震度7相当加振試験クリア | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/01 10:53現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2346ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979CM-1 家具転倒防止ストラップ |
| EA979CM-2 家具転倒防止ストラップ |
| EA979CM-3 家具転倒防止ストラップ |
ウェブカタログ画像
拡大
※2個入
