詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979D-156

品名 : [EA979D-151用 ]穴あきプレート

仕様

メーカー ティーエフサービス 型番 KBR-300S
適合品番 EA979D-151用 全長(mm) 300
幅(mm) 30 厚み(mm) 1.5
穴数 8 穴径 7×25mm
材質 ステンレス(SUS304) 重量 85g
対象箇所 検査・分析機器・厨房機器 耐用年数 約8~10年
EA979D-158(別売)と組み合わせることで、積みあがっている対象物を簡単に固定できます。
追加説明
カタログ価格

2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/18 21:21現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 2344ページ
バリエーション一覧
EA979D-151 30x12x300mm 連結金具セット
EA979D-152 30x12x500mm 連結金具セット
EA979D-156 [EA979D-151用 ]穴あきプレート
EA979D-157 [EA979D-152用] 穴あきプレート
EA979D-158 [EA979D-151,-152用] 固定プレート
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top