品番 : EA979D-158
品名 : [EA979D-151,-152用] 固定プレート
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | KBR-4040S |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA979D-151・-152用 | サイズ(mm) | 40×40 |
| 厚み(mm) | 2 | 材質 | 本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:樹脂(PP)・スチール(表面処理/シルバーメッキ) |
| 重量 | 31g | 耐荷重 | 約40kg/プレート1枚あたり |
| 耐用年数 | 約8~10年 | ||
| EA979D-156、-157(別売)と組み合わせることで、積みあがっている対象物を簡単に固定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/18 21:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2344ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979D-151 30x12x300mm 連結金具セット |
| EA979D-152 30x12x500mm 連結金具セット |
| EA979D-156 [EA979D-151用 ]穴あきプレート |
| EA979D-157 [EA979D-152用] 穴あきプレート |
| EA979D-158 [EA979D-151,-152用] 固定プレート |
ウェブカタログ画像
拡大
