詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979D-186

品名 : 転倒防止固定具(テレビ用/2個)

仕様

メーカー ティーエフサービス 型番 TVG-70BB
対象テレビ ~50型 仕様 バックル+バックル
材質 バックル:PPO(難燃性) 
ベルト:ポリプロピレン 
粘着:VHB(アクリル系粘着剤)
ベースサイズ 64×35mm
ベルト長 80cm ベルト幅 25mm
厚み バックル:15mm
ベルト:1.3mm
入数 2個
カラー ブラック 付属品 アルコールパッド2枚
対象物 テレビ 耐用年数 約8~10年
取付範囲 700mm以下
(対象テレビからテレビ台までの長さ)
テレビの前方転倒による事故や家具の破損防止に
地震の揺れによる前方転倒を防止します。
テレビの背面にネジ穴がない場合やテレビ台にビス止めしたくない方におすすめです。
強力粘着でテレビとテレビ台をしっかり固定します。
取り外し用ジグあり
震度7相当加振試験クリア
追加説明
カタログ価格

2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/07 16:39現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 2346ページ
バリエーション一覧
EA979D-186 転倒防止固定具(テレビ用/2個)
EA979D-187 転倒防止固定具(テレビ用/2個)
ウェブカタログ画像
  • テレビ側:強力粘着固定(B)\nテレビ台側:強力粘着固定(B)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top