品番 : EA979D-187
品名 : 転倒防止固定具(テレビ用/2個)
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | TVG-70BC |
|---|---|---|---|
| 対象テレビ | ~70型 | 仕様 | バックル+固定金具 |
| 材質 | バックル:PPO(難燃性) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリル系粘着剤) 金具:スチール(表面処理:カチオン) アジャスター:POM |
ベースサイズ | 64×35mm(金具部:45×30mm) |
| ベルト長 | 85cm | ベルト幅 | 25mm |
| 厚み | バックル:15mm ベルト:1.3mm 金具:6mm |
入数 | 2個 |
| カラー | ブラック | 付属品 | ビス4本、アルコールパッド2枚 |
| 対象物 | テレビ | 耐用年数 | 約8~10年 |
| 取付範囲 | 700mm以下 (対象テレビからテレビ台までの長さ) |
||
| テレビの前方転倒による事故や家具の破損防止に | |||
| 地震の揺れによる前方転倒を防止します。 | |||
| テレビの背面にネジ穴がない場合に | |||
| テレビ台にビスでしっかり固定します。 | |||
| 取り外し用ジグあり(バックル) | |||
| 震度7相当加振試験クリア | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/07 16:31現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2346ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979D-186 転倒防止固定具(テレビ用/2個) |
| EA979D-187 転倒防止固定具(テレビ用/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
