品番 : EA979DA-11
品名 : φ42(55)mm 平置ゴム(黒/4個)
仕様
| サイズ | 内径:42mm 外径:55mm 高さ:11mm 底部の厚み:5mm |
材質 | 合成ゴム(非移行性ゴム) |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | 入数 | 4個 |
| ピアノ、机、楽器の固定に | |||
| 色落ちのしにくい非移動性材料を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/11/03 01:00現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2100ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979DA-11 φ42(55)mm 平置ゴム(黒/4個) |
| EA979DA-13 φ65(88)mm 平置ゴム(黒/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
